Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ciężar powłoki na m² | 230 g |
Długość rolki | 30 m |
Szerokość rolki | 1,5 m |
Obszar | 45 m² |
Masa rolki | 15 kg |
Ilość rolek na palecie | 20 szt |
Materiał | Włóknina polipropylenowa |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 100 °C |
Klasa materiału budowlanego/warunki | E / Spełnia wymagania DIN EN 13501 |
Grubość warstwy powietrza odpowiadająca dyfuzji pary wodnej/warunki | 0,07 m / Spełnia wymagania EN ISO 12572 |
Odporność na wnikanie wody | W1 |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (wzdłuż) | 150 N |
Odporność na rozprzestrzenianie się rozdarcia (w poprzek) | 150 N |
Siła rozciągająca wzdłuż przy 50 mm | 300 N |
Siła rozciągająca w poprzek przy 50 mm | 190 N |
Odpowiednie jako wstępne pokrycie dachu pod płytkę łupkową | 4 Tygodnie |
Do prowizorycznych pokryć dachowych / prowizorycznego pokrycia | 4 Tygodnie |
Klasa materiału budowlanego | E |