Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Beleggvekt per m² | 230 g |
Rullengde | 30 m |
Rullbredde | 1,5 m |
Område | 45 m² |
Antall ruller per pall | 20 STK |
Materiale | Polypropylen-fleece |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 100 °C |
Byggevareklasse/betingelser | E / i henhold til DIN EN 13501 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 0,07 m / i henhold til EN ISO 12572 |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 150 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 150 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 300 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 190 N |
Egnet som midlertidig takbelegg for skiver | 4 Uker |
Egnet for midlertidig takbelegg | 4 Uker |
Byggevareklasse | E |