Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Felületsúly m²-enként | 230 g |
Tekercshossz | 30 m |
Tekercsszélesség | 1.5 m |
Felület | 45 m² |
Görgők száma raklaponként | 20 darab |
Anyag | Polipropilén filc |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 100 °C |
Építőanyag-osztály/feltételek | E – Gyúlékony / A DIN EN 13501 előírásaival összhangban |
Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek | 0,07 m / Az EN ISO 12572 előírásai szerint |
Vízátfolyással szembeni ellenállás | W1 |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú) | 150 N |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú) | 150 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 300 N |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 190 N |
Alkalmas előzetes burkolatnak palához | 4 Hetek |
Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak | 4 Hetek |
Építőanyag-osztály | E – Gyúlékony |