Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Peso de recubrimiento por m² | 230 g |
Longitud del rollo | 30 m |
Anchura de rollo | 1,5 m |
Área | 45 m² |
Número de rollos por palet | 20 Uds |
Material | Vellón de polipropileno |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 100 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones | E / de acuerdo con DIN EN 13501 |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua/condiciones | 0,07 m / de acuerdo con EN ISO 12572 |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 150 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 150 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 300 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 190 N |
Se puede utilizar como tela asfáltica y tachuela preliminar | 4 semanas |
Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provisionales | 4 semanas |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |