Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Plošná hmotnost na m² | 230 g |
Délka role | 30 m |
Šířka role | 1,5 m |
Plocha | 45 m² |
Počet rolí na paletu | 20 ks |
Materiál | Polypropylenové rouno |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 100 °C |
Třída / podmínky stavebních hmot | E / Podle normy DIN EN 13501 |
Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám | 0,07 m / podle normy EN ISO 12572 |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 150 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 150 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 300 N |
Příčná tažná síla při 50 mm | 190 N |
Vhodné jako difuzní fólie pro břidlice | 4 Týdny |
Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí | 4 Týdny |
Třída stavebních hmot | E |