Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Rondelle cuvette emboutie

Rondelle A2 cuvette à 90 degrés

Art. N° 045753 35

EAN 4055374611174

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Rondelle cuvette emboutie

Art. N° 045753 35

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Rondelle cuvette emboutie en Inox A2
La rondelle A2 emboutie à 90 degrés est fabriquée en acier inoxydable de qualité A2. Cette rondelle est conçue pour offrir une répartition uniforme de la pression de serrage, réduisant les risques de dommages aux surfaces de montage.
Acier Inoxydable A2 : Résistance élevée à la corrosion et idéal pour les environnements humides ou extérieurs.
Dépression à 90 degrés : offre une meilleure répartition de la charge et réduit les risques de déformation ou de dommages des surfaces.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Construction : fixation de structures métalliques et bois.


Automobile : assemblage de composants et pièces automobiles.


Industrie : utilisation dans les machines et équipements industriels.


Marine : fixations résistantes à la corrosion pour bateaux et installations marines.

Mode d'emploi
  • Préparation :assurez-vous que les surfaces de montage sont propres et sans débris.

  • Sélection de la vis : choisissez une vis à tête fraisée compatible avec la rondelle A2 en termes de taille et de matériau.

  • Installation : placez la rondelle surle support et fixer la vis à l'intérieur jusqu'à ce que le tête fraisée épouse parfaitement la partie emboutie de la rondelle.

  • Vérifiez que la rondelle est correctement positionnée et que la pression est uniformément répartie.

Diamètre intérieur (d1)

4,0 mm

Diamètre extérieur (d2)

11,3 mm

Diamètre de fraise (d4)

8,0 mm

Hauteur (h1)

2,3 mm

Épaisseur de rondelle (t)

0,4 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Aspect A2

Conforme à la norme RoHS

Oui