Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rondelle con testa quadra DIN 440, acciaio inossidabile A4, forma V

DIN 440 acciaio inox A4, forma V
RONDELLA-HO-DIN440-A4-V-D9,0

Cod. art. 04129038

EAN 4057708656127

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rondelle con testa quadra DIN 440, acciaio inossidabile A4, forma V

Cod. art. 04129038

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Principalmente per strutture in legno

Per filettatura vite

M8

Diametro interno (d1)

9 mm

Lunghezza (l1)

9 mm

Diametro esterno (d2)

28 mm

Spessore (h1)

3 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

V

DIN

440

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No