Rondella svasata acciaio inox depressione a 90°
Rondella svasata acciaio inox depressione a 90°
ROSETTA-SOTTOVITE-TPS-A2-3,5MM
Cod. art. 045753 35
EAN 4055374611174
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro interno (d1) | 4,0 mm |
Diametro esterno (d2) | 11,3 mm |
Diametro svasatura (d4) | 8,0 mm |
Altezza (h1) | 2,3 mm |
Spessore rondella (t) | 0,4 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Aspetto inox A2 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |