Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rondella sottovite per testa svasata Zinco-Nichel

Rondella svasata/rondella, Zinco-Nichel
ROSETTA-SOTTOVITE-(P3E)-D8,5X25MM

Cod. art. 0457700308

EAN 4056807226880

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rondella sottovite per testa svasata Zinco-Nichel

Cod. art. 0457700308

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rondella svasata/rondella per viti con testa piana svasata
  • Rondella realizzata in materiale pieno, acciaio, Zinco-Nichel (superficie P3E)

  • Elevata resistenza alla corrosione, p. es. in presenza di sale

  • Per viti con testa piana svasata, ad es. ASSY®4 CSMP Zi-Ni diam. 8 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro interno (d1)

8,5 mm

Diametro esterno (d2)

25 mm

Diametro esterno 2 (d3)

18 mm

Diametro svasatura (d4)

17 mm

Altezza (h1)

5 mm

Spessore rondella (t)

5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zinco-nichel

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Vite a testa svasata D 8 mm

Area di applicazione

Struttura in legno, Opera strutturale in legno, Struttura in pannelli di legno