Rondella per viti ASSY 4 WH II e ASSY 3.0 SKII
Rondella in acciaio zincato per ASSY 4 WH II
RONDELLA-PER-VITE-(SK II)-(A3K)-8X30X6,5
Cod. art. 0457700478
EAN 4058794158793
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Bordi arrotondati con profilo liscio e a filo con la testa della vite per un aspetto elegante
- A3K, Cr III, 8 µm
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni legno-legno
- Maggiore resistenza alla penetrazione della testa per viti ASSY 3.0 SKII
- Classi di servizio 1 e 2
![]() | |
Diametro interno (d1) | 12 mm |
Diametro esterno (d2) | 30 mm |
Spessore (h1) | 6,5 mm |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | Piano, Tondo, Rondella |
Per vite | ASSY 4 WH II diametro 8 mm |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.