Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rondella per chiodi senza chiodo

Graffetta fissacavo, senza chiodo

Cod. art. 047825 001

EAN 4024835685818

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rondella per chiodi senza chiodo

Cod. art. 047825 001

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 300 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Design rettangolare, 34 x 27 mm, per conservazione semplificata e minori costi.
  • Facilmente ricopribile con intonaco grazie al design ultrapiatto

  • Le linguette di ritenuta impediscono ai cavi di scivolare fuori posizione

  • L'isolamento esteso del chiodo impedisce danni ai cavi

  • Le aperture in intonaco e le superfici ruvide assicurano una perfetta presa dell'intonaco
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il montaggio facilitato di cavi e tubi in tracce a parete, percorsi di montaggio e su pareti e soffitti.



Per assemblaggio individuale con chiodi in acciaio Ø 3,0–3,5 mm, codice articolo. 047803525, 047803530, 047803535, 047803540, 047803550, 047803560, 047803570, 047803580/047823550, 047823560, 047823570 e 047823580


Lunghezza x larghezza piastrina

34 x 27 mm

Resistenza temperatura min/max

-30 a 80 °C

Materiale della rondella

PE - Polietilene

Senza alogeni

Senza silicone