Rondella per canaline elettriche W-KKB PLUS
Rondella per canaline W-KKB PLUS
RONDELLA IN PVC P.CANAL. DIGA CS-2/3
Cod. art. 0864930255
EAN 4046778138633
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale PA6 privo di alogeni
- Il fissaggio viene eseguito in fori passanti preesistenti
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio di canaline elettriche in materiale plastico (PVC) su materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) secondo la normativa DIN EN 206 in mattone in arenaria calcarea, mattone pieno e acciaio.
![]() | |
Materiale | PA 6 - Poliammide |
Colore | Grigio luce |
Diametro esterno | 27,5 mm |
Altezza | 13 mm |
Senza alogeni | Sì |
Senza silicone | Sì |
Resistenza temperatura min/max | -10 a 90 °C |