Rondella in acciaio W-RO 36
Rondella in acciaio W-RO 36
RONDELLA IN ACCIAIO P.DIGA D 36MM
Cod. art. 0864910036
EAN 4045727386507
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio rapido di pellicole, griglie di spruzzatura e bande di tenuta su materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) secondo la normativa DIN EN 206 in mattone in arenaria calcarea, mattone pieno e acciaio.
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro | 36 mm |
Spessore materiale | 1 mm |
Altezza | 6 mm |