Rondella in acciaio W-RO 25
Rondella in acciaio W-RO 25
RONDELLA IN ACCIAIO P.DIGA D25MM
Cod. art. 0864910025
EAN 4045727386439
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio rapido di pellicole, griglie di spruzzatura e bande di tenuta su materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) secondo la normativa DIN EN 206 in mattone in arenaria calcarea, mattone pieno e acciaio.
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro | 25 mm |
Spessore materiale | 1 mm |
Altezza | 5 mm |
Diametro foro | 3 mm |