Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rondella di sicurezza per alberi DIN 6799, acciaio inox 1.4122, nastrato

DIN 6799 acciaio inox 1.4122, nastrato
ANELLO-ARRESTO-DIN6799-1.4122-MG-3,2

Cod. art. 0431432

EAN 4099619869722

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rondella di sicurezza per alberi DIN 6799, acciaio inox 1.4122, nastrato

Cod. art. 0431432

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 600 pz.
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
Per alberi

3,2 mm

Diametro interno (d1)

3,2 mm

Diametro esterno (d2)

4 mm

Spessore (s1)

0,6 mm

DIN

6799

Materiale

Acciaio inossidabile, 1.4122

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS