Rolo de fita para vidro
Rolo de fita para vidro
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base aderente | Acrilato |
Cor | Preto |
Comprimento do rolo | 12 m |
Largura | 4 mm |
Espessura total | 6 mm |
Temperatura mín./máx. de processamento | 10 a 40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 70 °C |
Classe de material de construção/condições | B2 / em conformidade com a DIN 4102-1 |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Densidade | 130 kg/m³ |
Condutância térmica λ/condições | 0,052 W/(m*K) / Lee's disc |
Alongamento de rutura | 155 % |
Resistência à tracção | 30 N/cm² |
Validade a partir da data de produção/condições | Unlimited / armazenamento em local fresco e seco, 5°C a 25°C |