Rollwagen PRO

Rollwagen PRO
MNTGWG-PRO-RW5-RAL7035

Art.-Nr. 0957341052

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rollwagen PRO

Art.-Nr. 0957341052
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
Stabiler und leicht manövrierbarer Rollwagen mit Ablageböden und Schubladen. Bauhöhe ermöglicht eine ideale Kombination mit den Werkbänken aus der PRO-Linie.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 437 x 587 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Gesamtbelastung: 300 kg

  • Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial

  • Zwei robuste Fahrgriffe

  • Zwei Bock- und Lenkrollen mit Bremse, ∅ 100 mm


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schlösser hauptschließanlagenfähig

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PRO RW 5

Anzahl Schubladen

4 STK

Ausführung Schubladen

1 Schublade, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm
1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm
2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

570 x 680 x 790 mm

Traglast

300 kg

Farbe Schublade

Lichtgrau RAL 7035

Rollendurchmesser

100 mm

Anzahl Rollen

4 STK

Auszugsart

Teilauszug, über 80% mit Rollenlager

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Muldenplatten-Set PRO

ZB-MULDENPL-SORT-SLSHRNK-40

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie zur übersichtlichen und optimalen Raumausnutzung.
x 1 St.
Kunststoffboxen-Set PRO

ZB-KSTBOX-SORT-SLSHRNK-40

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie. Perfekte Einteilung in kleinere Fächer, um darin Kleinteile wie Schrauben, Nägel, Bauteile und anderes aufzubewahren.
x 1 St.
Kunststoffboxen-Set PRO

ZB-KSTBOX-SORT-SLSHRNK-70

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie. Perfekte Einteilung in kleinere Fächer, um darin Kleinteile wie Schrauben, Nägel, Bauteile und anderes aufzubewahren.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

ZB-FACHTEILG-SORT1-SLSHRNK-1FS/2FT-100

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

ZB-FACHTEILG-SORT2-SLSHRNK-1FS/FT-100

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

ZB-FACHTEILG-SORT1-SLSHRNK-1FS/2FT-40

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

ZB-FACHTEILG-SORT2-SLSHRNK-1FS/2FT-40

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

ZB-FACHTEILG-SORT1-SLSHRNK-1FS/2FT-70

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

ZB-FACHTEILG-SORT2-SLSHRNK-1FS/FT-70

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.