Rollstativ für Arbeitsleuchten
Rollstativ für Arbeitsleuchte NOVA, MULTIMATCH
ROLLSTATV-(F.ARBLEUCHT-DCM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zwei Räder arretierbar für festen und sicheren Stand
- 360° Arretiersystem
- Max. Belastung 10 kg
- Stahl pulverbeschichtet
Für Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 & 8
Datenblätter(X)
Doppelhalterung zur Anbringung von zwei Leuchten: Art. 0981104005
Geeignet für | LED Arbeitsleuchte DCM 5000 Lumen |
Höhe min./max. | 900-1900 mm |
Werkstoff | Kunststoff/Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!