Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rollladensystem Vertikal-Montagebox für Aufsatz- und Hängeschränke

Rollladensystem Vertikal-Montagebox 25 mm Lamellen
MOEBLROLLLAD-ALU-900/1000/25MM

Art.-Nr. 0684903056
EAN 4048539545186
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
  • 25 mm-Lamellen

  • Hochwertiger Gewichtsausgleich durch Federwelle

  • Rollladen lässt sich sehr leicht bewegen, komfortables Öffnen und Schließen

  • Bei 19 mm Seitenstärke beträgt das Fugenbild 2,5 mm

  • Werkstoff/Oberfläche: Hochwertiger Kunststoff und Echt-Alu-Komponenten, ummantelt mit edlem Aluminiumband in Edelstahl-Optik oder Aluminium-Oberfläche

  • Hochwertige Optik

  • Bündige Oberfläche

  • Flächiger Elementrollladen

  • Einbautiefe mindestens 305 mm


Rollladen-Montagebox


  • Einfache und schnelle Montage

  • Robust, minimaler Platzbedarf
Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Lamellenbreite

25 mm

Korpusbreite

900 mm

Korpushöhe min.

600 mm

Korpushöhe max.

1000 mm

Einbautiefe

305 mm

Lieferumfang

1 x Rollladenbox inkl. Rollladen, ohne Führungsschienen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Führungsschiene für Rolladensystem Vertikal-Montagebox mit 25/25 mm-Lamellen

MOEBLROLLLAD-ALU-SCHIENE-900/1000MM

x 1 St.