Rollladensystem Vertikal-Montagebox

Rollladensystem Vertikal-Montagebox 20 mm Lamellen
MOEBLROLLLAD-ALU-600/1500/20MM

Art.-Nr. 0684903043

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rollladensystem Vertikal-Montagebox

Art.-Nr. 0684903043

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Aufsatz- und Hängeschränke

20 mm-Lamellen



Rollladen-Montagebox


  • Einfache und schnelle Montage

  • Robust, minimaler Platzbedarf


Hochwertiger Gewichtsausgleich durch Federwelle


Rollladen lässt sich sehr leicht bewegen, komfortables Öffnen und Schließen



Bei 19 mm Seitenstärke beträgt das Fugenbild 2,5 mm



Werkstoff/Oberfläche: Hochwertiger Kunststoff und Echt-Alu-Komponenten, ummantelt mit edlem Aluminiumband in Edelstahl-Optik oder Aluminium-Oberfläche


  • Hochwertige Optik

  • Bündige Oberfläche


Flächiger Elementrollladen


Einbautiefe mindestens 305 mm

Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff/Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Lamellenbreite

20 mm

Korpusbreite

600 mm

Korpushöhe min.

1000 mm

Korpushöhe max.

1500 mm

Einbautiefe

305 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen