Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rollgerüst TOWER PROTECT 180/60 - TOWER-PROTECT-180/60-5,2M Rollgerüst TOWER PROTECT 180/60 - TOWER-PROTECT-180/60-5,2M Rollgerüst TOWER PROTECT 180/60 - TOWER-PROTECT-180/60-5,2M Rollgerüst TOWER PROTECT 180/60 - TOWER-PROTECT-180/60-5,2M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/-nmR9nyyKac

Rollgerüst TOWER PROTECT 180/60 - TOWER-PROTECT-180/60-5,2M - 1
Rollgerüst TOWER PROTECT 180/60 - TOWER-PROTECT-180/60-5,2M - 2
Rollgerüst TOWER PROTECT 180/60 - TOWER-PROTECT-180/60-5,2M - 3
Rollgerüst TOWER PROTECT 180/60 - TOWER-PROTECT-180/60-5,2M - 4

Rollgerüst TOWER PROTECT 180/60

Rollgerüst Tower PROTECT 180/60
TOWER-PROTECT-180/60-5,2M

Art.-Nr. 0962940825

EAN 4065746729284

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rollgerüst TOWER PROTECT 180/60

Art.-Nr. 0962940825
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
Ideal für beengte Platzverhältnisse: Leicht, robust und mit vorlaufendem Seitenschutz – auch für das sichere Übersteigen auf Dächer geeignet (mit Zubehör)
  • Vorlaufenden Seitenschutz: Die Montage des Geländers erfolgt bereits vor der Plattformmontage, dadurch ist man beim Betreten der Plattform während des Aufbaus bereits rundum gesichert

  • Schneller werkzeugloser Auf- und Abbau durch Steckmontage und Klickverschlüsse, keine losen Kleinteile

  • Sicherer Stand durch stufenlos teleskopierbare Ausleger mit schraublosen Schnellverschlüssen

  • Einfache Montage der Stirn- und Längsbordbretter, da diese als faltbarer Bordbrettkranz zu einer Einheit vormontiert sind

  • Robust und stabil durch rundum geschweißte und gepresste Verbindungen

  • Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststeller
Konfigurationen
Art.-Nr.BezeichnungStandhöhe in m
2,23,24,25,26,27,28,2
0962 940 8220962 940 8230962 940 8240962 940 8250962 940 8260962 940 8270962 940 828
0962 940 840Montagerahmen 60/4 Sprossen2-2-2-2
0962 940 841Montagerahmen 60/7 Sprossen2446688
0962 940 850Plattform mit Luke1222334
0962 940 860Geländerrahmen PROTECT 1802244668
0962 940 863Diagonalstrebe 1802222222
0962 940 866Horizontalstrebe 1802622222
0962 940 870Boardbrettkranz 180/601111111
0962 940 880Lenkrolle4444444
0962 940 883Dreieckausleger A444----
0962 940 884Dreieckausleger B---4444
Anwendungsgebiet
Anwendung als Tower PROTECT Dachzugangssystem
Anwendung als Tower PROTECT Dachzugangssystem
Anwendung als Tower PROTECT Dachzugangssystem
  • In Verbindung mit dem Dachzugangs-Set 0962 940 800 ist ein sicheres Übersteigen auf Dächer möglich - DGUV-geprüft. Schneller, einfacher und kostengünstiger als ein Gerüst; sicherer als eine Leiter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Werkstoff Plattform

Holz

Werkstoff Bordbrett

Holz

Ausführung Rollen

Lenkrolle, Höhenverstellbar (300 mm), Mit Bremse

Gerüstlänge

1,96 m

Gerüstbreite

0,74 m

Gerüsthöhe max.

6,44 m

Plattformlänge

1,80 m

Plattformbreite

0,60 m

Plattformhöhe max.

5,2 m

Einsatzbereich

Innenbereich, Außenbereich

Traglast

250 kg

Lastklasse Gerüst

3

Anzahl Personen max.

2

Montagevariante

Vorlaufender Seitenschutz

Standhöhe max.

5,2 m

Arbeitshöhe max.

7,2 m

Gewicht

174,8 kg

Transportmaß

300 x 90 x 85 cm

EN-Norm

1004

Geeignet für Traufenhöhe min./max.

4,74-5,48 m

Rollgerüst TOWER PROTECT 180/60 inklusive:
6 x
Montagerahmen 60

MNTGRAHM-60-7SPRO

Beschreibung:
Länge: 2.07 m
Für TOWER PROTECT 180/60
Menge: 6 x
2 x
Plattform 180 mit Luke

PLATTFORM-M.LUKE-180CM

Beschreibung: Für TOWER PROTECT 180
Menge: 2 x
4 x
Geländerrahmen PROTECT 180

GLNDRRAHM-PROTECT180

Beschreibung: Für TOWER PROTECT 180
Menge: 4 x
2 x
Diagonalstrebe 180

DIAGSTREB-180CM

Beschreibung:
Länge: 2.26 m
Für TOWER PROTECT 180 und Klappgerüst
Menge: 2 x
2 x
Horizontalstrebe 180

HORIZSTREB-180CM

Beschreibung:
Länge: 1.96 m
Für TOWER PROTECT 180 und Klappgerüst
Menge: 2 x
1 x
Boardbrettkranz 180/60

BORDBRETTKRANZ-180/60

Beschreibung: Für TOWER PROTECT 180 und Klappgerüst
Menge: 1 x
4 x
Lenkrolle ∅ 200

LENKROLL-D200MM

Beschreibung: Für TOWER PROTECT 180
Menge: 4 x
4 x
Dreiecksausleger Typ B

3ECKAUSLR-B

Beschreibung: Für TOWER PROTECT 180
Menge: 4 x
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
Materiallift Box

MATLLFT-BOX-5,2M

Stromlos betriebener Materiallift für den Tower, Tower Plus, Tower PROTECT 180/60 und Tower PROTECT 180/120
x 1 St.
Ballastgewicht

BALSTGEW-(F.GERUEST-TOWERPROTECT180)-5KG

Für TOWER PROTECT 180
x 1 St.
Ballastgewicht Halter

HALT-F.BALSTGEW-5KG

Für TOWER PROTECT 180
x 1 St.
Dachzugang-Set Tower PROTECT 180/60

DZUGANG-SET-TOWER-PROTECT-180/60

Ergänzungs-Set für den Tower PROTECT 180/60 Art. 0962 940 82 ff, für ein sicheres Übersteigen auf Dächer - DGUV-geprüft
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Schnellverschluss komplett

ET-SCHNELLVERSCHLUSS-KOMPLETT

Für Dreieckausleger der Tower-Serie
x 1 St.
Schnellverschluss Bügel

ET-SCHNELLVERSCHLUSS-BUEGEL

Für Dreieckausleger der Tower-Serie
x 4 St.
Endkappen

ET-ENDKAPPEN

Für Dreieckausleger der Tower-Serie
x 4 St.
Sicherungsstift

ET-SICHERUNGSSTIFT

Für Aufbaurahmen der Tower-Serie
x 4 St.
Klaue

ET-KLAUE-OBEN-A1

Für Geländerrahmen der Tower PROTECT-Serie
x 1 St.
Klaue

ET-KLAUE-OBEN-A2

Für Geländerrahmen der Tower PROTECT-Serie
x 1 St.
Klaue

ET-KLAUE-UNTEN-B1

Für Geländerrahmen der Tower PROTECT-Serie
x 1 St.
Klaue

ET-KLAUE-UNTEN-B2

Für Geländerrahmen der Tower PROTECT-Serie
x 1 St.
Riemen

ET-RIEMEN

Für Geländerrahmen der Tower PROTECT-Serie