Rollgerüst TOWER PROTECT 180/60
Rollgerüst Tower PROTECT 180/60
TOWER-PROTECT-180/60-3,2M
Art.-Nr. 0962940823
EAN 4065746729277
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vorlaufenden Seitenschutz: Die Montage des Geländers erfolgt bereits vor der Plattformmontage, dadurch ist man beim Betreten der Plattform während des Aufbaus bereits rundum gesichert
- Schneller werkzeugloser Auf- und Abbau durch Steckmontage und Klickverschlüsse, keine losen Kleinteile
- Sicherer Stand durch stufenlos teleskopierbare Ausleger mit schraublosen Schnellverschlüssen
- Einfache Montage der Stirn- und Längsbordbretter, da diese als faltbarer Bordbrettkranz zu einer Einheit vormontiert sind
- Robust und stabil durch rundum geschweißte und gepresste Verbindungen
- Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststeller
| Konfigurationen | ||||||||
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Standhöhe in m | ||||||
| 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | ||
| 0962 940 822 | 0962 940 823 | 0962 940 824 | 0962 940 825 | 0962 940 826 | 0962 940 827 | 0962 940 828 | ||
| 0962 940 840 | Montagerahmen 60/4 Sprossen | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 0962 940 841 | Montagerahmen 60/7 Sprossen | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 0962 940 850 | Plattform mit Luke | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 0962 940 860 | Geländerrahmen PROTECT 180 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 0962 940 863 | Diagonalstrebe 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0962 940 866 | Horizontalstrebe 180 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0962 940 870 | Boardbrettkranz 180/60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 880 | Lenkrolle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0962 940 883 | Dreieckausleger A | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 0962 940 884 | Dreieckausleger B | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anwendung als Tower PROTECT Dachzugangssystem
Anwendung als Tower PROTECT Dachzugangssystem
Anwendung als Tower PROTECT Dachzugangssystem
- In Verbindung mit dem Dachzugangs-Set 0962 940 800 ist ein sicheres Übersteigen auf Dächer möglich - DGUV-geprüft. Schneller, einfacher und kostengünstiger als ein Gerüst; sicherer als eine Leiter
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff Plattform | Holz |
Werkstoff Bordbrett | Holz |
Ausführung Rollen | Lenkrolle, Höhenverstellbar (300 mm), Mit Bremse |
Gerüstlänge | 1,96 m |
Gerüstbreite | 0,74 m |
Gerüsthöhe max. | 4,44 m |
Plattformlänge | 1,80 m |
Plattformbreite | 0,60 m |
Plattformhöhe max. | 3,2 m |
Einsatzbereich | Innenbereich, Außenbereich |
Traglast | 250 kg |
Lastklasse Gerüst | 3 |
Anzahl Personen max. | 2 |
Montagevariante | Vorlaufender Seitenschutz |
Standhöhe max. | 3,2 m |
Arbeitshöhe max. | 5,2 m |
Gewicht | 123 kg |
Transportmaß | 260 x 90 x 65 cm |
EN-Norm | 1004 |
Geeignet für Traufenhöhe min./max. | 2,78-3,52 m |