Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Roller set inline SlideLine 55 Plus

Roller set inline SlideLine 55 Plus

Ürün no. 0684706100

EAN 4062856711130

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Roller set inline SlideLine 55 Plus

Ürün no. 0684706100

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kapı malzemesi

Ahşap

Montaj seçeneği

Gömme

Maks. kapı ağırlığı için uygun

30 kg

Min. kapı kalınlığı için uygun

16 mm

Maks. kapı kalınlığı için uygun

19 mm

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun

16-19 mm

Min. kapı genişliği için uygun

400 mm

Maks. kapı genişliği için uygun

2000 mm

Min./maks. kapı genişliği için uygun

400-2000 mm

Maks. kapı yüksekliği için uygun

1500 mm

Yükseklik ayarlama

+/- 1,5 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Restraint stopper SlideLine 55 Plus

RESTRNSTOPR-F.SLIDDRFITT-(SLIDEL-55PLUS)

For mounting in the upper guide rail and the lower runner
x 100 ad.
Aluminium runner SlideLine 55 Plus

RUN-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PL-AL-SI-4M

For groove installation in the top and bottom panel
x 10 ad.
Aluminium runner SlideLine 55 Plus

RUN-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PL-AL-DB-4M

For groove installation in the top and bottom panel
x 10 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Door stop and spacer SlideLine 55 Plus

DRSTOP-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PLUS

For screwing onto sliding door
x 100 ad.