Roller set inline SlideLine 55 Plus
Roller set inline SlideLine 55 Plus
Art.-nr. 0684706100
EAN 4062856711130
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal deur | Hout |
Inbouwvariant | Inzet |
Geschikt voor maximaal deurgewicht | 30 kg |
Geschikt voor minimale deurdikte | 16 mm |
Geschikt voor maximale deurdikte | 19 mm |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 16-19 mm |
Geschikt voor minimale deurbreedte | 400 mm |
Geschikt voor maximale deurbreedte | 2000 mm |
Geschikt voor min./max. deurbreedte | 400-2000 mm |
Geschikt voor maximale deurhoogte | 1500 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 1,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!