Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Roller set inline SlideLine 55 Plus

Roller set inline SlideLine 55 Plus

Art.-nr. 0684706100
EAN 4062856711130
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
Materiale til dør

Tre

Installasjonsalternativ

Innlegg

Egnet for maks. dørvekt

30 kg

Egnet for min. dørtykkelse

16 mm

Egnet for maks. tykkelse

19 mm

Egnet for min./maks. tykkelse

16-19 mm

Egnet for min. dørbredde

400 mm

Egnet for maks. dørbredde

2000 mm

Egnet for min./maks. dørbredde

400-2000 mm

Egnet for maks. dørhøyde

1500 mm

Høydejustering

+/- 1,5 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Restraint stopper SlideLine 55 Plus

RESTRNSTOPR-F.SLIDDRFITT-(SLIDEL-55PLUS)

For mounting in the upper guide rail and the lower runner
x 100 Ant.
Aluminium runner SlideLine 55 Plus

RUN-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PL-AL-SI-4M

For groove installation in the top and bottom panel
x 10 Ant.
Aluminium runner SlideLine 55 Plus

RUN-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PL-AL-DB-4M

For groove installation in the top and bottom panel
x 10 Ant.
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
Door stop and spacer SlideLine 55 Plus

DRSTOP-F.SLIDDRFITT-SLIDEL-55PLUS

For screwing onto sliding door
x 100 Ant.