Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Roller set front SlideLine 55 Plus

Roller set front SlideLine 55 Plus

Art. 0684706101
EAN 4062856711031
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
Material da porta

Madeira

Opção de instalação

Sobreposição

Adequado para peso máx. de porta

30 kg

Adequado para espessura mín. de porta

16 mm

Adequado para espessura máx. de porta

19 mm

Adequado para espessura mín./máx. de porta

16-19 mm

Adequado para largura mín. de porta

400 mm

Adequado para largura máx. de porta

2000 mm

Adequado para largura mín./máx. de porta

400-2000 mm

Adequado para altura máx. de porta

1500 mm

Ajuste da altura

+/- 1,5 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Restraint stopper SlideLine 55 Plus

AY-STOPPER-SLIDDRFITT-SLIDEL-55PLUS

For mounting in the upper guide rail and the lower runner
x 100 Un.
Aluminium runner SlideLine 55 Plus

AY-RRAIL-SLIDDRFITT-SLIDEL-55PL-AL-SI-4M

For groove installation in the top and bottom panel
x 10 Un.
Aluminium runner SlideLine 55 Plus

AY-RRAIL-SLIDDRFITT-SLIDEL-55PL-AL-DB-4M

For groove installation in the top and bottom panel
x 10 Un.
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
Door stop and spacer SlideLine 55 Plus

AY-DOORSTOP-SLIDDRFITT-SLIDEL-55PLUS

For screwing onto sliding door
x 100 Un.