Roller set front SlideLine 55 Plus
Roller set front SlideLine 55 Plus
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál dveří | Plast |
Možnost instalace | Překrytí |
Vhodné pro hmotnost dveří max. | 30 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 16 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 19 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 16-19 mm |
Vhodné pro šířku dveří min. | 400 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 2000 mm |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 400-2000 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 1500 mm |
Nastavení výšky | +/- 1,5 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!