Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Roller plastic set

Roller plastic set

Ürün no. 4952500042

EAN 4056807474212

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Roller plastic set

Ürün no. 4952500042

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

B

Oluk genişliği için uygun (N)

10 mm

Silindir malzemesi

Poliamit, cam elyaf takviyeli

Renk

Siyah

Rulo genişliği (b2)

30 mm

İç çap (d2)

48,4 mm

Rulo çapı (d3)

58 mm

Nominal çap (d4)

8 mm

Burç genişliği (d5)

21,8 mm

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler