Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Roller plastic set

Roller plastic set

Cod. art. 4952500042

EAN 4056807474212

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Roller plastic set

Cod. art. 4952500042

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.
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
Tipo profilo

B

Per larghezza scanalatura (N)

10 mm

Materiale del rullo

Polipropilene, rinforzato con fibra di vetro

Colore

Nero

Larghezza rotolo (b2)

30 mm

Diametro interno (d2)

48,4 mm

Diametro rullo (d3)

58 mm

Diametro nominale (d4)

8 mm

Larghezza della boccola (d5)

21,8 mm

Conformità alla normativa RoHS