Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Roller plastic set

Roller plastic set

Cikksz. 4952500042

EAN 4056807474212

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Roller plastic set

Cikksz. 4952500042

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db
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
Profil típus

B

A következő horonyszélességhez: (N)

10 mm

Görgő anyaga

Poliamid, üvegszállal erősített

Szín

Fekete

Tekercsszélesség (b2)

30 mm

Belső átmérő (d2)

48,4 mm

Tekercs átmérő (d3)

58 mm

Névleges átmérő (d4)

8 mm

Persely szélessége (d5)

21,8 mm

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk