Roller element plastic screwable set
Roller element plastic screwable set
Ürün no. 4952600141
EAN 4056807474731
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | I |
Oluk genişliği için uygun (N) | 8 mm |
Uzunluk (l1) | 80 mm |
Muhafaza malzemesi | Poliamit/GFK |
Tasarım | Yan destek yok |
Silindir malzemesi | Poliamit, cam elyaf takviyeli |
Genişlik (b1) | 40 mm |
Renk | Siyah |
Yükseklik (h1) | 18 mm |
Aksın yüzeyi | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |