Roller element plastic screwable set
Roller element plastic screwable set
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Adequado para largura de ranhura (N) | 8 mm |
Altura do lado do suporte | 20 mm |
Comprimento (l1) | 80 mm |
Material da caixa de proteção | Poliamida/GFK |
Design | Sem suporte lateral |
Material do rolo | Poliamida, reforçada com fibra de vidro |
Largura (b1) | 40 mm |
Cor | Preto |
Peso unitário | 62 g |
Conforme RoHS | Sim |