Roller element plastic screwable set
Roller element plastic screwable set
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Profiltype | I |
Egnet for sporbredde | 8 mm |
Høyde på sidestøtte | 20 mm |
Lengde | 80 mm |
Materiale til hus | Polyamide/GFK |
Design | Høyde på sidestøtte |
Materiale til rulle | Polypropylen, glassfiberforsterket |
Bredde | 40 mm |
Farge | Svart |
Produktvekt (per element) | 62 g |
RoHS-kompatibel | Ja |