Roller element plastic screwable set
Roller element plastic screwable set
Cod. art. 4952600141
EAN 4056807474731
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo profilo | I |
Per larghezza scanalatura (N) | 8 mm |
Lunghezza (l1) | 80 mm |
Materiale della carcassa | Poliammide/GFK |
Esecuzione | Senza supporto laterale |
Materiale del rullo | Polipropilene, rinforzato con fibra di vetro |
Larghezza (b1) | 40 mm |
Colore | Nero |
Altezza (h1) | 18 mm |
Superficie dell'asse | Tipo zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |