Roller element plastic screwable set
Roller element plastic screwable set
Cikksz. 4952600141
EAN 4056807474731
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | I |
A következő horonyszélességhez: (N) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 80 mm |
Ház anyaga | Poliamid/GFK |
Kivitel | Oldalsó tartóelem nélkül |
Görgő anyaga | Poliamid, üvegszállal erősített |
Szélesség (b1) | 40 mm |
Szín | Fekete |
Magasság (h1) | 18 mm |
Tengely felülete | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |