Rollenelement
Rollenelement Kunststoff H26
ROLLELEM-PA-GRN/SCHW-D26-50X33MM
Art.-Nr. 4952600115
EAN 4056807474472
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kurzer Achsabstand durch versetzt nebeneinander lauende Rollen
- Komplett vormontiert
- Das Endstück schließt das Rollenelement H26 am Schienenende ab
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Länge (l1) | 50 mm |
Werkstoff Gehäuse | Polyamid/GFK |
Werkstoff Rolle | Polyamid glasfaserverstärkt |
Breite (b1) | 33,3 mm |
Farbe | Grün |
Höhe (h1) | 9,5 mm |
Rollenbreite (b2) | 11,4 mm |
Laufflächenbreite (b3) | 24 mm |
Durchmesser (d1) | 26 mm |
Rollendurchmesser (d3) | 26 mm |
Oberfläche Achse | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
