Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rollenelement Kunststoff

Rollenelement Kunststoff schraubbar Set
ROLLELEM-PA-SCHW-VSHR-ESD-80X40MM

Art.-Nr. 4952600141

EAN 4056807474731

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rollenelement Kunststoff

Art.-Nr. 4952600141

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Herstellung von Rollenbahnen in beliebiger Breite und Länge
  • Zur Herstellung von Rollenbahnen in beliebiger Breite und Länge

  • Inkl. 2 Schrauben M5 x 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Länge (l1)

80 mm

Werkstoff Gehäuse

Polyamid/GFK

Ausführung

Ohne Seitenführung

Werkstoff Rolle

Polyamid glasfaserverstärkt

Breite (b1)

40 mm

Farbe

Schwarz

Höhe (h1)

18 mm

Oberfläche Achse

Verzinkt

Lieferumfang

1x Rollenelement, 2x Hammermuttern Nut 8 - M5

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen