Rollenelement Kunststoff R28
Rollenelement Kunststoff R28
ROLLELEM-PA-GELB/SCHW-D28-33X33MM
Art.-Nr. 4952600119
EAN 4056807474519
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Belastbares und laufruhiges Rollenelement R28 für Rollenschienen-Profile AL, komplett vormontiert
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Länge (l1) | 33,3 mm |
Breite (b1) | 33,3 mm |
Laufflächenbreite (b3) | 24 mm |
Rollenhöhe (h4) | 9,5 mm |
Durchmesser (d2) | 28 mm |
Werkstoff Gehäuse | Polyamid/GFK |
Werkstoff Rolle | Polyamid glasfaserverstärkt |
Werkstoff Achse | Stahl |
Traglast | 15,29 kg |
Oberfläche Achse | Verzinkt |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
