Rollenelement Endstück
Rollenelement H26 Endstück Kunststoff
ROLLELEM-ENDSTK-PA-SCHW-ESD-F.D26
Art.-Nr. 4952600112
EAN 4056807474441
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kurzer Achsabstand durch versetzt nebeneinander laufende Rollen
- Komplett vormontiert
- Das Endstück schließt das Rollenelement H26 am Schienenende ab
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Länge (l1) | 10 mm |
Breite (b1) | 33 mm |
Höhe (h1) | 20 mm |
Werkstoff | PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt |
ESD-fähig | Ja |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
