Rollenelement Clip Fix
Rollenelement Clip Fix Kunststoff
ROLLELEM-CLIPFIX-PA-SCHW-SEITFHRG-80X40
Art.-Nr. 4952600109
EAN 4056807474410
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle, werkzeuglose Montage durch das Clip-Fix-System
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 8-10 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 18 mm |
Rollenabstand (l2) | 27 mm |
Höhe Seitenführung (h3) | 30 mm |
Werkstoff Gehäuse | Polyamid/GFK |
Werkstoff Rolle | Polyamid glasfaserverstärkt |
Traglast | 10,19 kg |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Mit Seitenführung |
RoHS-konform | Ja |
