Rollenelement Clip Fix
Rollenelement Clip Fix Kunststoff
ROLLELEM-CLIPFIX-PA-SCHW-80X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle, werkzeuglose Montage durch das Clip-Fix-System
Datenblätter(X)
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite min./max. | 8-10 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 18 mm |
Rollenabstand | 27 mm |
Werkstoff Gehäuse | Polyamid/GFK |
Werkstoff Rolle | Polyamid glasfaserverstärkt |
Traglast | 10,2 kg |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Ohne Seitenführung |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 43,300 g |