Rollen-Vollauszug

Rollen-Vollauszug
AUSZG-VA-50KG-R9010-NL500MM
GRASS

Art.-Nr. F080074535

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rollen-Vollauszug

Art.-Nr. F080074535

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aufliegende Montage
  • Selbstschließend

  • Zusätzliche Aushängesicherung

  • Die Lochpositionen des Vollauszuges sind identisch zu den Teilauszügen

Die angegebene Tragkraft entspricht einer Prüflast (Gesamtgewicht) nach DIN 68858 bei einer Nennlänge von 500 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennlänge

500 mm

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Traglast

50 kg

Öffnungs-/Schließsystem

Ab 50 mm Selbsteinzug

Ausführung

Paarweise verpackt

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen