Rollen-Vollauszug

Rollen-Vollauszug
AUSZG-VA-50KG-R9001-NL800MM
GRASS

Art.-Nr. F080074550

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rollen-Vollauszug

Art.-Nr. F080074550
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
Aufliegende Montage
  • Selbstschließend

  • Zusätzliche Aushängesicherung

  • Die Lochpositionen des Vollauszuges sind identisch zu den Teilauszügen

Die angegebene Tragkraft entspricht einer Prüflast (Gesamtgewicht) nach DIN 68858 bei einer Nennlänge von 500 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennlänge

800 mm

Farbe

Cremeweiß RAL 9001

Traglast

50 kg

Öffnungs-/Schließsystem

Ab 50 mm Selbsteinzug

Ausführung

Paarweise verpackt