Rollen-Vollauszug
Rollen-Vollauszug
AUSZG-VA-50KG-R9001-NL500MM
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstschließend
- Zusätzliche Aushängesicherung
- Die Lochpositionen des Vollauszuges sind identisch zu den Teilauszügen
Die angegebene Tragkraft entspricht einer Prüflast (Gesamtgewicht) nach DIN 68858 bei einer Nennlänge von 500 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Nennlänge | 500 mm |
Farbe | Cremeweiß RAL 9001 |
Traglast | 50 kg |
Öffnungs-/Schließsystem | Ab 50 mm Selbsteinzug |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Paarweise verpackt |
Mindesteinbautiefe | 500 mm |