Rollen-Vollauszug
AUSZG-VA-50KG-R9001-NL450MM
GRASS
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die angegebene Tragkraft entspricht einer Prüflast (Gesamtgewicht) nach DIN 68858 bei einer Nennlänge von 500 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Nennlänge | 450 mm |
Farbe | Cremeweiß RAL 9001 |
Traglast | 50 kg |
Öffnungs-/Schließsystem | Ab 50 mm Selbsteinzug |
Ausführung | Paarweise verpackt |
Werkstoff | Stahl |