Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rollen-Teilauszug RSX30

Rollen-Teilauszug RSX30
FHRG-ROLLEN-TA-30KG-R9010-NL400MM

Art.-Nr. 0684130204

EAN 4099618017872

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rollen-Teilauszug RSX30

Art.-Nr. 0684130204

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rollen-Teilauszug mit 30 kg Traglast
  • Optimaler Bewegungsablauf durch gleitgelagerte Delrin-Rollen und Zwangsführung auf der rechten Seite

  • Präzise anliegender Boden ohne Kantenbearbeitung, dank Kantenfreistellung in der Ladenschiene

  • Sicherer Lauf der Rollen durch die Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene

  • Lieferumfang: 1 Paar Teilauszüge, jeweils bestehend aus Korpus- und Ladschiene
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennlänge

400 mm

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Traglast

30 kg

Einbaubreite

25 mm

Öffnungs-/Schließsystem

Ab 48 mm Selbsteinzug

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Ausführung

Paarweise verpackt

Mindesteinbautiefe

403 mm

Auszugsverlust im arretierten Zustand

68 mm

Auszugsverlust

85 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Frontblendenversteller

FRONTBLNDVERSTL-F.UFLUFHRG

x 20 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen