Rollen-Teilauszug RSX30
Rollen-Teilauszug RSX30
FHRG-ROLLEN-TA-30KG-R9010-NL250MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimaler Bewegungsablauf durch gleitgelagerte Delrin-Rollen und Zwangsführung auf der rechten Seite
- Präzise anliegender Boden ohne Kantenbearbeitung, dank Kantenfreistellung in der Ladenschiene
- Sicherer Lauf der Rollen durch die Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene
- Lieferumfang: 1 Paar Teilauszüge, jeweils bestehend aus Korpus- und Ladschiene
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennlänge | 250 mm |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Traglast | 30 kg |
Einbaubreite | 25 mm |
Öffnungs-/Schließsystem | Ab 48 mm Selbsteinzug |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Ausführung | Paarweise verpackt |
Mindesteinbautiefe | 253 mm |
Auszugsverlust im arretierten Zustand | 68 mm |
Auszugsverlust | 85 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!