Rollen-Teilauszug
Rollen-Teilauszug
AUSZG-TA-ECO-30KG-R9010-NL300MM
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ab 60 mm Parallelselbsteinzug
Sicheres Schließen der Schublade
Kantenfreistellung
Schubkastenschiene liegt präzise am Boden an
Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene
Sicherer Lauf der Rollen
Doppelstopp
Sicheres Arretieren im geöffneten Zustand möglich
Traglast entspricht einer Prüflast nach DIN 68858 bei einer Nennlänge von 500 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Nennlänge | 300 mm |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Traglast | 30 kg |
Öffnungs-/Schließsystem | Ab 60 mm Parallelselbsteinzug |
Werkstoff | Stahl |
Ausführung | Lose |
Mindesteinbautiefe | 300 mm |
Auszugsverlust im arretierten Zustand | 73 mm |
Auszugsverlust | 90 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!