Rollen-Teilauszug

Rollen-Teilauszug
AUSZG-TA-30KG-R9001-NL800MM
GRASS

Art.-Nr. F080074286

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rollen-Teilauszug

Art.-Nr. F080074286
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
Aufliegende Montage

Ab 60 mm Parallelselbsteinzug


Sicheres Schließen der Schublade



Kantenfreistellung


Schubkastenschiene liegt präzise am Boden an



Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene


Sicherer Lauf der Rollen



Doppelstopp


Sicheres Arretieren im geöffneten Zustand möglich

Traglast entspricht einer Prüflast nach DIN 68858 bei einer Nennlänge von 500 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennlänge

800 mm

Farbe

Cremeweiß RAL 9001

Traglast

30 kg

Öffnungs-/Schließsystem

Ab 60 mm Parallelselbsteinzug

Ausführung

Paarweise verpackt

Werkstoff

Stahl

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Euro-Schraube Senkkopf Typ A

SHR-EURO-KLSEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 St.