Rolle
Rolle Kunststoff
ROLL-PA-SCHW-D29
Art.-Nr. 4952600089
EAN 4056807474205
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 6 mm |
Innendurchmesser (d2) | 24 mm |
Buchseninnendurchmesser (d3) | 6,2 mm |
Breite (b1) | 15 mm |
Buchsenbreite (b2) | 16,1 mm |
Laufflächenbreite (b3) | 3 mm |
Rollendurchmesser (d1) | 29 mm |
Werkstoff Rolle | Polyamid glasfaserverstärkt |
Werkstoff Buchse | Stahl |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
